Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento 12 mm

Codice art.: 302150 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
⌀ D 20 mm
Lunghezza complessiva L 52,5 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302150 12
EAN / GTIN 4060576155142
Codice del produttore 0217929

Descrizione

Esecuzione:

Bussole di riduzione Schunk GZB-S.
Possibilità di preimpostazione flessibile della lunghezza mediante adattatore mobile.
Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 20 mm.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento 12 mm

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento 12 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  123.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  116.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  142.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D 20 20 32
Lunghezza complessiva L 52,5 63,5
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 5 5
⌀ Attacco D1 12 12 12
Tipo di prodotto Bussola di riduzione Bussola di riduzione Bussola di riduzione

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello