Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 12 mm, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 302145 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 3 mm
⌀ D 12 mm
Lunghezza complessiva L 52,5 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302145 3
EAN / GTIN 4060576155289

Descrizione

Esecuzione:

Bussole di riduzione Schunk GZB-S.
Con fessure per il canalino per il passaggio del lubrorefrigerante.

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 20 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 12 mm, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 3mm

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 12 mm, ⌀ di serraggio D1: 3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  114.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  116.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  128.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D 12 mm 20 mm 12 mm
Lunghezza complessiva L 52,5 mm 47 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm 5 µm 5 µm
⌀ Attacco D1 3 mm 3 mm 3 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione Bussola di riduzione Bussola di riduzione

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello