Mandrino idraulico sottile 10 mm

Codice art.: 302096 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
Adattatore SK 40 A = 200
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 41,4 mm
⌀ Esterno D 49,5 mm
L2 162 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302096 10
EAN / GTIN 4045197868688
Codice del produttore 302096 10

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura ultrasottile (profilo 3°)
  • Struttura della superficie rifinita.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
  • Codoli con tornitura dura.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. Laddove è richiesto un minore ingombro bordi. Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello