Mandrino idraulico sottile 10 mm

Codice art.: 302095 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 10 mm
    Adattatore SK 40 A = 160
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 160 mm
    ⌀ D2 20 mm
    ⌀ D3 37,1 mm
    ⌀ Esterno D 49,5 mm
    L2 121 mm
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302095 10
    EAN / GTIN 4045197868640
    Codice del produttore 302095 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura ultrasottile (profilo 3°)
    • Struttura della superficie rifinita.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
    • Codoli con tornitura dura.
    • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

    Uso:

    In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. Laddove è richiesto un minore ingombro del mandrino. Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Fornitura:

    Inclusa chiave a brugola a T.

    Accessori speciali:

    Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello