{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 80 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302070 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265153 | |
Codice del produttore | 302070 16 |