Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB 6 mm

Codice art.: 302045 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 6 mm
    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 20000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 80,5 mm
    ⌀ D2 26 mm
    ⌀ Esterno D 49,5 mm
    Lunghezza utile L1 61,5 mm
    L2 29,5 mm
    Corsa di regolazione V 10 mm
    Peso 1,3 kg
    Filettatura M M5
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302045 6
    EAN / GTIN 4045197146083
    Codice del produttore 302045 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Concentricità ≤ 3 µm.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
    • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
    • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

    Uso:

    Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

    Fornitura:

    Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

    Accessori speciali:

    Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135302187.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello