{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 64,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45,5 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302029 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543684 | |
Codice del produttore | 302029 20 |