{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 18000 min-1 | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Sporgenza totale Dim. A | 104,5 mm | |
⌀ Esterno D | 56 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 301480 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307637 | |
Codice del produttore | 805.562 |