Mandrini per punte corte Forma AD, SK 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm

Codice art.: 301425 0,3-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 8 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 35 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301425 0,3-8
EAN / GTIN 4045197932051
Codice del produttore 301425 0,3-8

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica ≤ 20 µm.
Sabbiata e rettificata.
  • Struttura sottile.
  • passaggio mirato del lubrorefrigerante su utensili con LR.
  • Coppie ottimali sull’utensile.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio Torx® con impugnatura a T, per un accoppiamento di forza elevato.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrini per punte corte Forma AD, SK 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm

Mandrini per punte corte Forma AD, SK 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  277.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  386.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore SK 40 HSK-A 63
Norma attacco ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma AD A
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm ≤ 20 µm
Campo di serraggio 0,3 mm - 8 mm 0,3 mm - 8 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello