{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M16×90 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
⌀ Esterno dado D | 35 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
L1 | 70 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 301387 M16X90 | |
EAN / GTIN | 4045197644954 | |
Codice del produttore | 301387 M16X90 |