{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10 | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
Innenkühlung | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 15,4 mm | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
Lunghezza utile L1 | 20 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301384 M10X80 | |
EAN / GTIN | 4062406786113 | |
Codice del produttore | 301384 M10X80 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |