{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M16×360 | |
Adattatore | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ Codolo d | 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Foro D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Lunghezza utile L1 | 300 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301379 M16X360 | |
EAN / GTIN | 4062406275747 | |
Codice del produttore | 301379 M16X360 |