Portautensili Densimet® per frese modulari filettate M12X231

Codice art.: 301378 M12X231
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lcompl. Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12X231
Adattatore ⌀ d = 25 mm
⌀ Codolo d 25 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Lunghezza utile L1 175 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301378 M12X231
EAN / GTIN 4062406275716
Codice del produttore 301378 M12X231

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristiche antivibranti.
  • Tolleranza codolo h6.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello