{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10X110 | |
Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301376 M10X110 | |
EAN / GTIN | 4062406274863 | |
Codice del produttore | 301376 M10X110 |