{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M8X88 | |
Adattatore | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ Codolo d | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Foro D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Lunghezza utile L1 | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301374 M8X88 | |
EAN / GTIN | 4062406274832 | |
Codice del produttore | 301374 M8X88 |