Riduzione per frese modulari M10/M16

Codice art.: 301359 M10/M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M / Filettatura M1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 29 mm
⌀ Foro D1 10,5 mm
⌀ Adatto Dp 17 mm
⌀ D2 18,5 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301359 M10/M16
EAN / GTIN 4062406107727
Codice del produttore 301359 M10/M16

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello