Attacco cilindrico per frese modulari M12X54

Codice art.: 301357 M12X54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L2 Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ d = 32 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
Lunghezza utile L1 54 mm
L2 23 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301357 M12X54
EAN / GTIN 4062406107482
Codice del produttore 301357 M12X54

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza codolo h6.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello