{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Lunghezza utile L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Codice del produttore | 301353 M10X67 |