Attacco Weldon per frese modulari con LR M12X105

Codice art.: 301351 M12X105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore ⌀ d = 32 mm
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Foro D1 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Lunghezza complessiva L 170 mm
    Lunghezza utile L1 105 mm
    L2 24 mm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301351 M12X105
    EAN / GTIN 4062406107390
    Codice del produttore 301351 M12X105

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza codolo h6.

    Uso:

    Per l’alloggiamento nei mandrini portautensili con attacco Weldon.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello