{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Lunghezza utile L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301347 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4062406107338 | |
Codice del produttore | 301347 M6X25 |