{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10 / M16 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 30 mm | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ Adatto Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riduzione |
Codice articolo | 301341 M10/M16 | |
EAN / GTIN | 4045197548429 | |
Codice del produttore | 301341 M10/M16 |