{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10×25 | |
Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Lunghezza utile L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301323 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4045197548245 | |
Codice del produttore | 301323 M10X25 |