Mandrino per frese modulari filettate M12X281

Codice art.: 301314 M12X281
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M12×281
    Adattatore SK 50
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Oscillazione evaporato
    Sporgenza totale Dim. A 300 mm
    ⌀ Foro D1 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ Esterno D 49 mm
    Lunghezza utile L1 281 mm
    L2 7,5 mm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301314 M12X281
    EAN / GTIN 4045197981400
    Codice del produttore 301314 M12X281

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

    Uso:

    Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello