Portafrese con trascinatori frontali cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante 16 mm

Codice art.: 301139 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 16 mm
    Adattatore SK 40 A = 300
    Norma DIN 6357
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Oscillazione evaporato
    Sporgenza totale Dim. A 300 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L4 17 mm
    Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301139 16
    EAN / GTIN 4045197942241
    Codice del produttore 301139 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.

    Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

    Vantaggi:

    Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

    Fornitura:

    Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

    Nota:

    Altre misure su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello