{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 120 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 60 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 21 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301135 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762924 | |
Codice del produttore | 301135 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante 27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 189.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 126.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 164.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 73.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Normativa | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |