{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | |
⌀ Attacco D1 | 22 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 19 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301130 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285782 | |
Codice del produttore | 301130 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
161.50 CHF
CHF 117.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
116.50 CHF
CHF 87.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 69.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 | 22 | 22 |
⌀ Attacco D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |