Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Vite di serraggio per prolunga 70 mm 16 mm

Codice art.: 301108 16

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrino di ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrino di ⌀ D1 16 mm
Misura del filetto M8
Lunghezza 100 mm
Resistenza 12.9
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301108 16
Codice del produttore 301108 16

Descrizione

Per:

Prolunga lunga per frese a inserti n. art. 301106.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello