{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | |
Normativa | DIN 6357 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
A | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301105 22 | |
EAN / GTIN | 4045197778437 | |
Codice del produttore | 301105 22 |