{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 88 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301017 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251901 | |
Codice del produttore | 301017 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatori frontali Forma A 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 73.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 729.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | SK 50 A = 300 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | 300 mm |
Forma | ADB | A |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | 28 mm |
Normativa | DIN 6357 | DIN 6357 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 8000 min-1 |