Mandrino portafrese combinato Forma ADB 16 mm

Codice art.: 300910 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore SK 40 A = 200
Norma DIN 6358
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ Esterno D 32 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 17 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 27 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300910 16
EAN / GTIN 4045197285294
Codice del produttore 300910 16

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT − Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

  • Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
  • Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello