Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 300837 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6358
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore SK 40 corto
Normativa DIN 6358
Norma attacco ISO 7388-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
⌀ Esterno D 32 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 17 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 27 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300837 16
EAN / GTIN 4062406251710
Codice del produttore 300837 16

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Uso:

  • Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
  • Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 40 corto, Mandrino di ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  55.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  70.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  95.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  70.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  55.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  90.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore SK 40 corto SK 40 corto SK 50 A = 55 BT 40 corto BT 40 corto BT 40 corto
Sporgenza totale Dim. A 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ Esterno D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 16 16 16 16 16 16
Forma A ADB ADB ADB A AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 18.000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello