Mandrino portafrese combinato Forma ADB 13 mm

Codice art.: 300835 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 13 mm
    ⌀ Attacco D1 13 mm
    Adattatore SK 40 corto
    Norma DIN 6358
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 55 mm
    ⌀ Esterno D 27 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 18 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L4 23 mm
    Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 13
    Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 13
    Chiave speciale adatta n. art. 309840 13
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300835 13
    EAN / GTIN 4045197944276
    Codice del produttore 300835 13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.
    GARANT − Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

    Uso:

    • Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
    • Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

    Fornitura:

    Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840.

    Nota:

    Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello