{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 52 mm | |
Forza di serraggio fino a | 500 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 300775 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550866 | |
Codice del produttore | 300775 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a forte serraggio, SK 40, ⌀ D1: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 270.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 359.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | AD | AD |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 52 mm | 52 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |