{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Apertura chiave SW | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Codice del produttore | 310 2006 820 1 | |
Produttore | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |