{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 40 mm | |
Forza di serraggio fino a | 430 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 40/42 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 300765 12 | |
Codice del produttore | 300765 12 |