{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2 mm - 25 mm | |
⌀ Attacco D1 | 2-25 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 70 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 60 mm | |
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 | 2 - 25 | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 58 / 62 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Codice del produttore | 300695 2-25 |