{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 22 mm | |
Lunghezza utile LN | 70 mm | |
Chiave di serraggio adatta n. art. 309740 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300669 16 | |
Codice del produttore | 300669 16 |