Mandrino a pinza ER, esecuzione sottile Forma ADB 25

Codice art.: 300665 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 25 mm
⌀ Attacco D1 1-16 mm
Adattatore SK 40 A = 160
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 35 mm
Lunghezza utile LN 80 mm
Chiave di serraggio adatta n. art. 309740 25
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300665 25
EAN / GTIN 4045197287816
Codice del produttore 300665 25

Descrizione

Esecuzione:

Ghiera di serraggio con equilibratura fine per HSC. Foro passante ER11 allargato. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Di serie con foro Balluff chip.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed n. art. 309650.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309740.
Codoli (AB) n. art. 308600308806. Chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello