Mandrino a pinza ER di precisione HiRunER 32

Codice art.: 300643 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 32
    Adattatore SK 40 A = 100
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 52 mm
    Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 32
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300643 32
    EAN / GTIN 4045197771568
    Codice del produttore 300643 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min-1.

    Vantaggi:

    • Concentricità radiale di 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, di 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
    • Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
    • Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi (Dim. 11M e 16M, 1 pezzo).

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

    Fornitura:

    Con ghiera di serraggio di precisione.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835, chiavi di serraggio ER n. art. 309757, 309758 (per 11M e 16M); pinze ER Fahrion n. art. 308901309434. Pinza ER n. art. 308901309432, chiave a settore n. art. 628400 oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

    Nota:

    • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
    • Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.
    • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
    • Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2μm.

    Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all'apposita ghiera di serraggio n. art. 309617.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello