Mandrino a pinza ER Forma ADB 32

Codice art.: 300545 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 32
    ⌀ Attacco D1 2-20 mm
    Adattatore SK 40 A = 200
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
    Sporgenza totale Dim. A 200 mm
    ⌀ Esterno D 50 mm
    Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 32
    Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 32
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300545 32
    EAN / GTIN 4045197284822
    Codice del produttore 300545 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.
    GARANT −
    • Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Ghiera di serraggio di precisione GARANT a equilibratura fine (G 2,5 / 25.000 min−1) e rivestita, pertanto elevata forza di serraggio e usura minima.
    • Foro passante allargato.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

    Fornitura:

    Con ghiera di serraggio.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello