{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | SK 30 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 25 | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300465 25 | |
EAN / GTIN | 4045197674357 | |
Codice del produttore | 300465 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma AD 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 71.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 191.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 72.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 30 corto | PSC 40 corto | PSC 50 corto | SK 30 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |