Attacco Whistle Notch Forma ADB 25 mm

Codice art.: 300430 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 25 mm
    Adattatore SK 40 corto
    Norma DIN 6359
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 65 mm
    Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 25
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300430 25
    EAN / GTIN 4045197284488
    Codice del produttore 300430 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con vite d’arresto. Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

    Vantaggi:

    L’utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d’arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e superficie di serraggio inclinata (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.
    • La perdita in lunghezza dell’utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello