{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 36,22 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300422 14 | |
EAN / GTIN | 4045197287649 | |
Codice del produttore | 300422 14 |