Mandrino di fresatura Performance con foro per il lubrorefrigerante Forma ADB 12 mm

Codice art.: 300395 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore SK 40 corto
Normativa DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 40,5 mm
⌀ D2 37,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300395 12
EAN / GTIN 4062406114633
Codice del produttore 300395 12

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura.
  • Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.

Vantaggi:

  • Nessuno sfilamento della fresa.
  • Profilo ottimizzato − comportamento ammortizzante.
  • Comoda manipolazione grazie alla filettatura differenziale.
  • Improbabili rotture del codolo della fresa.
  • Esecuzione di precisione.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN6535 Forma HB. Ideale per frese TPC o applicazioni ad alto avanzamento. Prevenzione contro l’estrazione della fresa, concentricità precisa, sicurezza dei processi!

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello