{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Clamping ⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Arbor standard | ISO 7388-1 | |
Shape | ADB | |
Balance quality G at rotational speed | G 2.5 at 25,000 rpm | |
Concentricity | ≤ 3 µm | |
Machining strategy | HPC | |
Overhang dimension A | 160 mm | |
External ⌀ D | 72 mm | |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 32 | |
Type of product | Side lock arbor |
Codice articolo | 300351 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830128 | |
Codice del produttore | 300351 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 32mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
CHF 231.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
167,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
195,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
190,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
97,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
120,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adapter | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
External ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricity | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Clamping ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |