{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 130 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
⌀ Esterno D | 72 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Codice del produttore | 300347 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili forma AD 32 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 108.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 149.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 168.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 191.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 83.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Sporgenza totale Dim. A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
⌀ Esterno D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
⌀ Attacco D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |