{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 18 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300335 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243241 | |
Codice del produttore | 300335 18 |