Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 300325 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore SK 50 corto
Normativa DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 63 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300325 6
EAN / GTIN 4062406243074
Codice del produttore 300325 6

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min-1.
Con fori per il lubrorefrigerante. Non richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  81.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  80.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  106.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  104.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  62.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore SK 50 corto SK 50 corto SK 50 corto SK 50 corto SK 50 corto
Sporgenza totale Dim. A 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ Esterno D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6 6 6 6 6
Forma AD ADB ADB ADB AD
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 25000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello