Mandrino portautensili forma AD 6 mm

Codice art.: 300245 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 6 mm
    Adattatore SK 40 A = 100
    Norma DIN 6359
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 25 mm
    Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300245 6
    EAN / GTIN 4062406242701
    Codice del produttore 300245 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con foro per chip Balluff/RFID.
    Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min-1.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello