Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante 20 mm

Codice art.: 300210 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: Richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 20 mm
    Adattatore SK 40 corto
    Norma DIN 6359
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Foro per il lubrorefrigerante Richiudibile
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 63 mm
    ⌀ Esterno D 52 mm
    Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 20
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300210 20
    EAN / GTIN 4045197282873
    Codice del produttore 300210 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con foro per chip Balluff/RFID.
    Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.
    GARANT −
    Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min-1.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello